2,38 €/ Stückexkl. MwSt
2,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NTB |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 2 mm |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 7820 N |
Statische Belastung | 23900 N |