Eriks
IKO

IKO Axial-Nadellager NTB 100135

  • ERIKS:13181324
  • Hersteller:NTB100135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,66 €/ Stückexkl. MwSt

28,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NTB
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
135 mm
Breite
4 mm
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
80300 N
Statische Belastung
541000 N