Eriks
IGUS

IGUS XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 10 mm Außen-Ø, 7.5 mm WD

  • ERIKS:13409317
  • Hersteller:XFM-0810-075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,77 €/ Stückexkl. MwSt

9,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,77 €

-

10+

4,69 €

39.61%

25+

2,93 €

62.35%

50+

1,86 €

76.04%

100+

1,44 €

81.42%

200+

1,20 €

84.60%

500+

1,12 €

85.57%

1000+

1,03 €

86.80%

2500+

0,97 €

87.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XFM-0810-075
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
7.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei