Eriks
IGUS

IGUS Wellenbock WAS-40

  • ERIKS:13563160
  • Hersteller:WAS-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,58 €/ Stückexkl. MwSt

91,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

78,58 €

-

10+

74,65 €

5.00%

25+

71,59 €

8.90%

50+

68,31 €

13.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
WAS
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
86 mm
Breite
32 mm
Länge
108 mm
Höhe Achse
50 mm