Eriks
IGUS

IGUS Wellenbock WAS-30

  • ERIKS:13563159
  • Hersteller:WAS-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,92 €/ Stückexkl. MwSt

66,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

56,92 €

-

10+

54,09 €

4.97%

25+

51,87 €

8.88%

50+

49,46 €

13.12%

100+

45,60 €

19.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
WAS
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
68 mm
Breite
28 mm
Länge
84 mm
Höhe Achse
40 mm