Eriks
IGUS

IGUS Stehlagereinheit igubal® Slim Line Kugelkalotte iglidur® J ESTM-06-SL

  • ERIKS:13568471
  • Hersteller:ESTM-06-SL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,80 €/ Stückexkl. MwSt

4,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,80 €

-

10+

3,08 €

19.00%

25+

2,53 €

33.50%

50+

2,41 €

36.50%

100+

2,20 €

42.00%

200+

2,03 €

46.50%

500+

1,88 €

50.50%

1000+

1,73 €

54.50%

2500+

1,65 €

56.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
igubal®
Typ
ESTM-SL
Innendurchmesser
6 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® J