Eriks
IGUS

IGUS Stehlager Wartungsfrei igumid® G / iglidur® J ESTM-08-SL-M3

  • ERIKS:13568475
  • Hersteller:ESTM-08-SL-M3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,22 €/ Stückexkl. MwSt

4,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,22 €

-

10+

3,46 €

18.02%

25+

2,91 €

31.08%

50+

2,79 €

33.78%

100+

2,60 €

38.29%

200+

2,49 €

40.99%

500+

2,32 €

45.05%

1000+

2,17 €

48.65%

2500+

2,11 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
igubal®
Typ
ESTM-SL
Innendurchmesser
8 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® J