Eriks
IGUS

IGUS Stehlager Wartungsfrei igumid® G / iglidur® J ESTM-05-SL-M3

  • ERIKS:13568470
  • Hersteller:ESTM-05-SL-M3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,12 €/ Stückexkl. MwSt

4,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,12 €

-

10+

3,40 €

17.51%

25+

2,85 €

30.88%

50+

2,74 €

33.64%

100+

2,55 €

38.25%

200+

2,38 €

42.40%

500+

2,20 €

46.54%

1000+

2,07 €

49.77%

2500+

2,00 €

51.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
igubal®
Typ
ESTM-SL
Innendurchmesser
5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® J