Eriks
IGUS

IGUS Schotelveer A500TEM-10 IGLIDUR A500 SCHOTELVEER

  • ERIKS:13569355
  • Hersteller:A500TEM-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,01 €/ Stückexkl. MwSt

14,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,01 €

-

10+

4,58 €

61.87%

25+

4,07 €

66.14%

50+

3,36 €

71.99%

100+

2,74 €

77.22%

200+

2,57 €

78.64%

500+

1,88 €

84.34%

1000+

1,41 €

88.29%

2500+

1,22 €

89.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
A500TEM
Material
Kunststoff
Innendurchmesser
10 mm