Eriks
IGUS

IGUS Schotelveer A500TEM-08 IGLIDUR A500 SCHOTELVEER

  • ERIKS:13569354
  • Hersteller:A500TEM-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,89 €/ Stückexkl. MwSt

13,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,89 €

-

10+

6,88 €

42.17%

25+

4,35 €

63.42%

50+

3,27 €

72.52%

100+

2,62 €

77.96%

200+

2,20 €

81.47%

500+

1,77 €

85.14%

1000+

1,29 €

89.14%

2500+

1,06 €

91.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
A500TEM
Material
Kunststoff
Innendurchmesser
8 mm