Eriks
IGUS

IGUS Näherungsschalter, drylin® E Serie, Kunststoff, M8 3-polig Anschluss, PNP, NC

  • ERIKS:13571402
  • Hersteller:INI-AB-I-025-B-AA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

102,37 €/ Stückexkl. MwSt

119,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

102,37 €

-

10+

95,97 €

6.25%

25+

83,16 €

18.76%

50+

76,78 €

25.00%

100+

70,38 €

31.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin® E
Hersteller ID
INI-AB-I-025-B-AA
Anschluss
M8 3-polig
Material
Kunststoff
Geeignet für
Näherungsschalter-/Bremskabel mit M8-Stecker
Gewicht
0.0104 kg