Eriks
IGUS

IGUS Messerkantenrolle Wartungsfrei iglidur® P210 P210RLM-1020-70

  • ERIKS:13569235
  • Hersteller:P210RLM-1020-70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,65 €/ Stückexkl. MwSt

24,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,65 €

-

10+

14,46 €

29.99%

25+

10,83 €

47.56%

50+

8,66 €

58.05%

100+

7,37 €

64.31%

200+

6,27 €

69.64%

500+

5,64 €

72.68%

1000+

5,15 €

75.07%

2500+

4,75 €

77.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210RLM-1020-70
Wellendurchmesser
10.1 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
70 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei