Eriks
IGUS

IGUS Messerkantenrolle Wartungsfrei iglidur® P210 P210RLM-0614-70

  • ERIKS:13569231
  • Hersteller:P210RLM-0614-70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,67 €/ Stückexkl. MwSt

17,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,67 €

-

10+

10,26 €

30.05%

25+

7,70 €

47.54%

50+

6,14 €

58.16%

100+

5,26 €

64.12%

200+

4,45 €

69.69%

500+

4,01 €

72.67%

1000+

3,67 €

75.00%

2500+

3,36 €

77.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210RLM-0614-70
Wellendurchmesser
6.1 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
70 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei