Eriks
IGUS

IGUS Messerkantenrolle Wartungsfrei iglidur® P210 P210RLM-0514-70

  • ERIKS:13569229
  • Hersteller:P210RLM-0514-70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,87 €/ Stückexkl. MwSt

16,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,87 €

-

10+

9,71 €

30.00%

25+

7,28 €

47.53%

50+

5,81 €

58.08%

100+

4,96 €

64.25%

200+

4,20 €

69.73%

500+

3,80 €

72.60%

1000+

3,48 €

74.93%

2500+

3,19 €

76.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210RLM-0514-70
Wellendurchmesser
5.1 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
70 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei