Eriks
IGUS

IGUS Messerkantenrolle Wartungsfrei iglidur® P210 P210RLM-0409-50

  • ERIKS:13569228
  • Hersteller:P210RLM-0409-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,09 €

-

10+

5,66 €

30.05%

25+

4,54 €

43.90%

50+

3,40 €

57.98%

100+

2,87 €

64.55%

200+

2,47 €

69.48%

500+

2,20 €

72.77%

1000+

2,01 €

75.12%

2500+

1,86 €

77.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210RLM-0409-50
Wellendurchmesser
4.1 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei