Eriks
IGUS

IGUS Messerkantenrolle Wartungsfrei iglidur® A350 A350RLM-0614-70

  • ERIKS:13569220
  • Hersteller:A350RLM-0614-70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,93 €/ Stückexkl. MwSt

25,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,93 €

-

10+

15,35 €

29.98%

25+

11,50 €

47.57%

50+

9,22 €

57.97%

100+

7,85 €

64.21%

200+

6,67 €

69.58%

500+

6,00 €

72.62%

1000+

5,47 €

75.04%

2500+

5,04 €

77.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350RLM-0614-70
Wellendurchmesser
6.1 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
70 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei