Eriks
IGUS

IGUS Messerkantenrolle Wartungsfrei iglidur® A350 A350RLM-0612-70

  • ERIKS:13569219
  • Hersteller:A350RLM-0612-70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,00 €/ Stückexkl. MwSt

18,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,00 €

-

10+

11,17 €

30.17%

25+

8,40 €

47.51%

50+

6,71 €

58.08%

100+

5,70 €

64.37%

200+

4,85 €

69.71%

500+

4,35 €

72.80%

1000+

4,01 €

74.94%

2500+

3,67 €

77.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350RLM-0612-70
Wellendurchmesser
6.1 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
70 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei