Eriks
IGUS

IGUS Messerkantenrolle Wartungsfrei iglidur® A180 A180RLM-1020-70

  • ERIKS:13569216
  • Hersteller:A180RLM-1020-70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,71 €/ Stückexkl. MwSt

18,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,71 €

-

10+

11,00 €

29.99%

25+

8,23 €

47.64%

50+

6,61 €

57.92%

100+

5,61 €

64.33%

200+

4,75 €

69.77%

500+

4,29 €

72.67%

1000+

3,91 €

75.09%

2500+

3,59 €

77.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A180RLM-1020-70
Wellendurchmesser
10.1 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
70 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A180
Wartung
Wartungsfrei