Eriks
IGUS

IGUS Messerkantenrolle Wartungsfrei iglidur® A180 A180RLM-0812-70

  • ERIKS:13569213
  • Hersteller:A180RLM-0812-70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,87 €/ Stückexkl. MwSt

10,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,87 €

-

10+

6,21 €

29.98%

25+

4,66 €

47.54%

50+

3,72 €

58.03%

100+

3,17 €

64.24%

200+

2,72 €

69.38%

500+

2,43 €

72.59%

1000+

2,20 €

75.16%

2500+

2,03 €

77.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A180RLM-0812-70
Wellendurchmesser
8.1 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
70 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A180
Wartung
Wartungsfrei