Eriks
IGUS

IGUS Messerkantenrolle Wartungsfrei iglidur® A180 A180RLM-0614-70

  • ERIKS:13569212
  • Hersteller:A180RLM-0614-70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,14 €/ Stückexkl. MwSt

14,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,14 €

-

10+

8,51 €

29.89%

25+

6,37 €

47.57%

50+

5,11 €

57.90%

100+

4,33 €

64.32%

200+

3,69 €

69.64%

500+

3,33 €

72.61%

1000+

3,06 €

74.80%

2500+

2,79 €

77.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A180RLM-0614-70
Wellendurchmesser
6.1 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
70 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A180
Wartung
Wartungsfrei