Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Teilbar TJUM-03-25

  • ERIKS:13568546
  • Hersteller:TJUM-03-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,30 €/ Stückexkl. MwSt

145,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

124,30 €

-

10+

116,57 €

6.22%

25+

109,69 €

11.75%

50+

102,37 €

17.64%

100+

95,49 €

23.17%

200+

94,20 €

24.21%

500+

90,33 €

27.33%

1000+

87,99 €

29.21%

2500+

85,12 €

31.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
TJUM-03
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Teilbar