Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Teilbar TJUM-03-20

  • ERIKS:13568545
  • Hersteller:TJUM-03-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,08 €/ Stückexkl. MwSt

90,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

77,08 €

-

10+

72,28 €

6.24%

25+

68,02 €

11.76%

50+

63,48 €

17.65%

100+

59,22 €

23.17%

200+

58,43 €

24.21%

500+

56,01 €

27.34%

1000+

55,92 €

27.46%

2500+

54,74 €

28.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
TJUM-03
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Teilbar