Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Teilbar TJUM-01-40

  • ERIKS:13568541
  • Hersteller:TJUM-01-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,57 €/ Stückexkl. MwSt

156,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

133,57 €

-

10+

125,32 €

6.17%

25+

118,14 €

11.55%

50+

109,92 €

17.71%

100+

102,73 €

23.09%

500+

100,17 €

25.01%

1000+

95,13 €

28.78%

2500+

93,33 €

30.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
TJUM-01
Wellendurchmesser
40 mm
Ausführung
Teilbar