Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Offen OJUM-01-50

  • ERIKS:13568637
  • Hersteller:OJUM-01-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

172,79 €/ Stückexkl. MwSt

202,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

172,79 €

-

10+

167,62 €

2.99%

25+

162,58 €

5.90%

50+

157,70 €

8.73%

100+

152,97 €

11.47%

200+

148,37 €

14.13%

500+

143,93 €

16.70%

1000+

139,61 €

19.20%

2500+

135,43 €

21.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
OJUM-01
Wellendurchmesser
50 mm
Ausführung
Offen