Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUM-11-30

  • ERIKS:13568592
  • Hersteller:RJUM-11-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,24 €/ Stückexkl. MwSt

47,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

40,24 €

-

10+

37,89 €

5.85%

25+

35,57 €

11.61%

50+

33,21 €

17.47%

100+

30,88 €

23.28%

200+

27,78 €

30.97%

500+

24,55 €

39.00%

1000+

23,66 €

41.22%

2500+

23,20 €

42.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUM-11
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Geschlossen