Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUM-11-25

  • ERIKS:13568591
  • Hersteller:RJUM-11-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,37 €/ Stückexkl. MwSt

36,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

31,37 €

-

10+

29,41 €

6.24%

25+

27,47 €

12.42%

50+

25,54 €

18.59%

100+

23,58 €

24.83%

500+

14,78 €

52.88%

1000+

11,82 €

62.33%

2500+

8,87 €

71.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUM-11
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Geschlossen