Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUM-11-20

  • ERIKS:13568590
  • Hersteller:RJUM-11-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,34 €/ Stückexkl. MwSt

28,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,34 €

-

10+

22,91 €

5.85%

25+

21,45 €

11.87%

50+

20,03 €

17.72%

100+

18,56 €

23.73%

200+

17,73 €

27.17%

500+

14,14 €

41.92%

1000+

8,76 €

64.01%

2500+

8,61 €

64.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUM-11
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Geschlossen