Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUM-11-12

  • ERIKS:13568588
  • Hersteller:RJUM-11-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,75 €/ Stückexkl. MwSt

20,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,75 €

-

10+

16,74 €

5.67%

25+

15,69 €

11.56%

50+

14,67 €

17.34%

100+

13,64 €

23.13%

500+

7,70 €

56.64%

1000+

7,18 €

59.53%

2500+

6,14 €

65.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUM-11
Wellendurchmesser
12 mm
Ausführung
Geschlossen