Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUM-02-50

  • ERIKS:24212202
  • Hersteller:RJUM-02-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,64 €/ Stückexkl. MwSt

80,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

68,64 €

-

10+

64,40 €

6.18%

25+

60,72 €

11.54%

50+

56,48 €

17.72%

100+

52,78 €

23.11%

500+

36,94 €

46.18%

1000+

31,68 €

53.85%

2500+

26,38 €

61.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUM-02
Wellendurchmesser
50 mm
Ausführung
Geschlossen