Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUM-02-25

  • ERIKS:23228525
  • Hersteller:RJUM-02-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,77 €/ Stückexkl. MwSt

31,32 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,77 €

-

10+

25,10 €

6.25%

25+

23,67 €

11.57%

50+

22,04 €

17.67%

100+

20,62 €

23.00%

500+

14,88 €

44.43%

1000+

12,58 €

53.02%

2500+

10,28 €

61.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUM-02
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Geschlossen