Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUM-02-16

  • ERIKS:24206822
  • Hersteller:RJUM-02-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,60 €/ Stückexkl. MwSt

21,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,60 €

-

10+

17,44 €

6.23%

25+

16,43 €

11.64%

50+

15,31 €

17.67%

100+

14,29 €

23.19%

200+

13,53 €

27.27%

500+

9,40 €

49.44%

1000+

7,85 €

57.81%

2500+

6,29 €

66.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUM-02
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Geschlossen