Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUM-02-12

  • ERIKS:12701901
  • Hersteller:RJUM-02-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,30 €/ Stückexkl. MwSt

19,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,30 €

-

10+

15,30 €

6.18%

25+

15,05 €

7.69%

50+

13,41 €

17.72%

100+

12,54 €

23.08%

200+

11,86 €

27.27%

500+

9,54 €

41.49%

1000+

8,23 €

49.53%

2500+

6,00 €

63.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUM-02
Wellendurchmesser
12 mm
Ausführung
Geschlossen