Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUM-01-30

  • ERIKS:13468804
  • Hersteller:RJUM-01-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,24 €/ Stückexkl. MwSt

47,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

40,24 €

-

10+

37,89 €

5.85%

25+

35,57 €

11.61%

50+

33,21 €

17.47%

100+

30,88 €

23.28%

200+

27,78 €

30.97%

500+

23,24 €

42.26%

1000+

22,38 €

44.38%

2500+

21,98 €

45.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUM-01
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Geschlossen