Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUI-01-20

  • ERIKS:13568572
  • Hersteller:RJUI-01-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,42 €/ Stückexkl. MwSt

109,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

93,42 €

-

10+

88,16 €

5.63%

25+

81,76 €

12.49%

50+

76,47 €

18.14%

100+

63,75 €

31.77%

200+

56,53 €

39.50%

500+

49,40 €

47.12%

1000+

47,61 €

49.03%

2500+

46,70 €

50.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUI-01
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Geschlossen