Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUI-01-12

  • ERIKS:13568571
  • Hersteller:RJUI-01-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,35 €/ Stückexkl. MwSt

84,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

72,35 €

-

10+

68,29 €

5.62%

25+

63,33 €

12.47%

50+

59,24 €

18.12%

100+

49,36 €

31.78%

200+

43,78 €

39.50%

500+

38,27 €

47.11%

1000+

36,88 €

49.03%

2500+

36,18 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUI-01
Wellendurchmesser
12 mm
Ausführung
Geschlossen