Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUI-01-10

  • ERIKS:13568570
  • Hersteller:RJUI-01-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,65 €/ Stückexkl. MwSt

24,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,65 €

-

10+

19,46 €

5.80%

25+

18,22 €

11.78%

50+

17,02 €

17.57%

100+

15,81 €

23.46%

500+

8,66 €

58.05%

1000+

6,94 €

66.42%

2500+

5,21 €

74.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUI-01
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Geschlossen