Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUI-01-08

  • ERIKS:13568569
  • Hersteller:RJUI-01-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,35 €/ Stückexkl. MwSt

33,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,35 €

-

10+

26,75 €

5.63%

25+

24,81 €

12.47%

50+

23,20 €

18.16%

100+

19,34 €

31.77%

200+

17,14 €

39.54%

500+

14,99 €

47.12%

1000+

14,44 €

49.06%

2500+

14,17 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUI-01
Wellendurchmesser
8 mm
Ausführung
Geschlossen