Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJUI-01-06

  • ERIKS:13568568
  • Hersteller:RJUI-01-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,75 €/ Stückexkl. MwSt

20,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,75 €

-

10+

16,74 €

5.67%

25+

15,69 €

11.56%

50+

14,67 €

17.34%

100+

13,64 €

23.13%

200+

10,64 €

40.04%

500+

10,26 €

42.18%

1000+

9,40 €

47.00%

2500+

8,32 €

53.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJUI-01
Wellendurchmesser
6 mm
Ausführung
Geschlossen