Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJI-01-12

  • ERIKS:13568244
  • Hersteller:RJI-01-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,18 €/ Stückexkl. MwSt

14,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,18 €

-

10+

11,46 €

5.93%

25+

10,74 €

11.86%

50+

10,01 €

17.78%

100+

9,27 €

23.87%

200+

7,58 €

37.75%

500+

5,43 €

55.38%

1000+

4,35 €

64.27%

2500+

3,27 €

73.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJI-01
Wellendurchmesser
19.05 mm
Ausführung
Geschlossen