Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJ260M-02-25

  • ERIKS:13563282
  • Hersteller:RJ260M-02-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,60 €/ Stückexkl. MwSt

18,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,60 €

-

10+

14,63 €

6.21%

25+

13,76 €

11.81%

50+

12,83 €

17.78%

100+

12,18 €

21.92%

200+

4,10 €

73.69%

500+

3,59 €

76.98%

1000+

3,46 €

77.83%

2500+

3,40 €

78.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJ260M-02
Wellendurchmesser
25 mm
Ausführung
Geschlossen