Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJ260M-02-16

  • ERIKS:13563276
  • Hersteller:RJ260M-02-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,81 €/ Stückexkl. MwSt

12,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,81 €

-

10+

10,18 €

5.80%

25+

9,58 €

11.42%

50+

8,91 €

17.57%

100+

2,39 €

77.86%

200+

2,11 €

80.49%

500+

1,84 €

82.95%

1000+

1,79 €

83.48%

2500+

1,75 €

83.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
RJ260M-02
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Geschlossen