Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Offen WJ200UMT-01-16-AL

  • ERIKS:13563023
  • Hersteller:WJ200UMT-01-16-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,54 €/ Stückexkl. MwSt

72,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

61,54 €

-

10+

57,70 €

6.24%

25+

46,13 €

25.04%

50+

42,31 €

31.24%

100+

34,52 €

43.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJ200UMT-01
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein