Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Offen WJ200UMT-01-10-AL

  • ERIKS:13563022
  • Hersteller:WJ200UMT-01-10-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,00 €/ Stückexkl. MwSt

51,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

44,00 €

-

10+

38,74 €

11.96%

25+

36,99 €

15.93%

50+

35,21 €

19.99%

100+

34,33 €

21.98%

200+

33,46 €

23.96%

500+

32,57 €

25.99%

1000+

31,90 €

27.50%

2500+

29,66 €

32.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJ200UMT-01
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein