Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen RJUMT-05-30

  • ERIKS:13570276
  • Hersteller:RJUMT-05-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,05 €/ Stückexkl. MwSt

173,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

148,05 €

-

10+

140,66 €

4.99%

25+

133,25 €

10.00%

50+

125,38 €

15.31%

100+

109,65 €

25.94%

500+

100,83 €

31.89%

1000+

97,17 €

34.37%

2500+

95,32 €

35.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUMT-05
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein