Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen RJUMT-05-20

  • ERIKS:13570274
  • Hersteller:RJUMT-05-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,94 €/ Stückexkl. MwSt

129,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

110,94 €

-

10+

93,52 €

15.70%

25+

84,44 €

23.89%

50+

75,81 €

31.67%

100+

68,70 €

38.07%

200+

63,57 €

42.70%

500+

57,46 €

48.21%

1000+

54,45 €

50.92%

2500+

51,21 €

53.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUMT-05
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein