Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen RJUMT-05-12

  • ERIKS:13570272
  • Hersteller:RJUMT-05-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,79 €/ Stückexkl. MwSt

110,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

94,79 €

-

10+

79,84 €

15.77%

25+

72,03 €

24.01%

50+

64,64 €

31.81%

100+

59,30 €

37.44%

200+

54,32 €

42.69%

500+

49,82 €

47.44%

1000+

46,93 €

50.49%

2500+

45,81 €

51.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUMT-05
Wellendurchmesser
12 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein