Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen QJFMT-02-10

  • ERIKS:13563556
  • Hersteller:QJFMT-02-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,71 €/ Stückexkl. MwSt

75,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

64,71 €

-

10+

57,70 €

10.83%

25+

50,56 €

21.87%

50+

43,42 €

32.91%

100+

40,28 €

37.76%

200+

34,16 €

47.21%

500+

32,21 €

50.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® Q
Typ
QJFMT-02
Wellendurchmesser
10 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein