Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen FJZMT-02-08

  • ERIKS:13563359
  • Hersteller:FJZMT-02-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,65 €/ Stückexkl. MwSt

70,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

60,65 €

-

10+

54,80 €

9.65%

25+

51,22 €

15.54%

50+

48,43 €

20.14%

100+

46,63 €

23.12%

200+

43,89 €

27.63%

500+

29,70 €

51.03%

1000+

28,61 €

52.82%

2500+

28,08 €

53.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUMT-02
Wellendurchmesser
8 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein