Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen FJZMT-01-08

  • ERIKS:13563332
  • Hersteller:FJZMT-01-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,73 €/ Stückexkl. MwSt

62,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

53,73 €

-

10+

50,62 €

5.80%

25+

47,44 €

11.70%

50+

44,37 €

17.43%

100+

29,22 €

45.62%

200+

25,90 €

51.80%

500+

22,67 €

57.81%

1000+

21,81 €

59.41%

2500+

21,41 €

60.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUMT-01
Wellendurchmesser
8 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein