Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Tandem Geschlossen FJUMT-02-20

  • ERIKS:13563352
  • Hersteller:FJUMT-02-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,12 €/ Stückexkl. MwSt

92,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

79,12 €

-

10+

74,56 €

5.76%

25+

69,90 €

11.65%

50+

65,32 €

17.44%

100+

53,94 €

31.82%

200+

45,77 €

42.15%

500+

39,99 €

49.45%

1000+

38,53 €

51.30%

2500+

37,81 €

52.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUMT-02
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein